※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスビーズ滅菌器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42624953 品番SGM-300D
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
並ガラスのビーズ(Φ1.5〜2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
過電流防止ヒューズ付。

仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温〜300℃) 質量(kg)2.5 電源(V)AC110(50/60Hz) 消費電力(W)120 温度範囲(℃)100〜300 内槽寸法(mm)Φ40×150 表示精度≦±5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×150×240
注意
※研究実験用です。医療目的の使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする