※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625163 品番SCH05
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
精度±1℃のデジタル温度調節器付。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。

材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0〜50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
注意
※恒温水槽としてはお使い頂けません。※アルミビーズは別売です。44-2221を別途お求め下さい。アルミビーズ使用目安は1.8kgです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする