※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス用空焚防止器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625267
品番
AL-201
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。
ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様
水位調節幅:水槽上縁から47〜90mm
種別
導電率式
電源
AC100V 50/60Hz 15A
使用流体
水専用
許容温度(℃)
90
適合壁厚(mm)
バス側:8まで SUS水槽専用