※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、PA
注文コード
42625275
品番
TM-149-50-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
TM-150の小型タイプです。小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
寸法A(mm)
246
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
164
用途
車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
材質
SUS304、PA
質量(g)
122
部品名称
本体、ウェーブワッシャー、ワッシャー
表面処理
塗装(黒色)
耐久性
3万回以上
使用温度
-20℃〜80℃
反発力(N)
49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応