※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625276
品番
SAW-200
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
温度調節機はサーミスタ比例制御方式。
導電率式空焚防止センサ内蔵。
火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)
500
質量(kg)
約1.5
使用温度範囲(℃)
(室温+5)〜80
電源
AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)
バス:240×130
温度精度
±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×315×131