栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42625345
品番
TM-151-200-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
寸法A(mm)
666
寸法B(mm)
466
寸法C(mm)
441
用途
OA機器・医療機械・工作機械等
材質
S
質量(g)
755.6
表面処理
塗装(黒色)
反発力(N)
686.5(70kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応