栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
80
材質
C2720、SUS304
仕様
使用温度:-20℃〜+80℃耐久性:3万回以上
注文コード
42625467
品番
TM-277-80-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
小型装置の扉の開閉のご使用に、適しています。
仕様
使用温度:-20℃〜+80℃
耐久性:3万回以上
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
192
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
112
寸法E(Φmm)
3
寸法F(Φmm)
10
ストローク
80
用途
OA機器・制御装置・医療機器・工作機械等
材質
C2720、SUS304
質量(g)
27.9
部品名称
本体、ロッド
表面処理
塗装(黒色)
反発力(N)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応