※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
150
材質
STKM、SUS304
仕様
使用温度:-20℃〜+80℃耐久性:3万回以上
注文コード
42625537
品番
TM-278-150-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
小型装置の扉の開閉のご使用に、適しています。
仕様
使用温度:-20℃〜+80℃
耐久性:3万回以上
寸法A(mm)
342
寸法B(mm)
332
寸法C(mm)
192
寸法D(mm)
182
寸法E(Φmm)
4
寸法F(Φmm)
12
ストローク
150
用途
OA機器・制御装置・医療機器・工作機械等
材質
STKM、SUS304
質量(g)
78
部品名称
本体、ロッド
表面処理
塗装(黒色)
反発力(N)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応