栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリングオプション(部品)
ガススプリング用脱着ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42625598
品番
TM-326-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
部品名称
ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質
SUS304、SUS303、SUS
表面処理
バレル研磨
操作方法
ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
質量(g)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
注意
※レバーを操作する際や、シャフトを脱着する際に、指を挟まない様に注意してください。
※破損の原因となるため、本製品に衝撃荷重が掛かる使用は避けてください。本製品に引っ張り荷重が掛かる際には、別途ストッパーを設けてください。
商品説明動画
ガススプリング用脱着ブラケット TM-326
参考になった