※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターバススターラー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625696 品番SWB-180S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。
PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
SVスタートのタイマー運転機能も搭載。
付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。
独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。

付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)〜80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分〜999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする