※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 温度/湿度管理機器
温調器 デルサーモ SDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625723
品番
SDS
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。
壁に掛けても使用できます。
材質
保護管:SUS304
制御方式
2位置式
センサー
サーミスタ 防滴タイプ
温度精度
±2%FS
出力容量
AC100V 15A(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)
0〜100
保護管
Φ6×L100mm