※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-010D デジタル恒温用温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625739 品番SA-010D
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。
見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。
保護機構としてサーキットプロテクタ装備。

質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度範囲(℃)0〜200 温度精度±0.05〜0.5℃ 温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m 出力容量MAX15A 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110 端子台外部入力:Y型 F0.3-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする