※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625809 品番SA-150H
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。
インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。
温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。

回転数(min-1[r.p.m])約150〜1300 撹拌容量(mL)50〜3000 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 4A モーターインダクションモータ ヒーター350W MAX.270℃(at 25℃) 温度調節位相制御方式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114 トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする