※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625827
品番
SA-120S
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
撹拌台の発熱はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
付属品
20mm撹拌子12個
質量(kg)
3.85
電源
AC100V 50/60Hz 2A
撹拌容量(mL)
5〜100(×12)/200〜300(×6)/500〜1000(×2)
撹拌台寸法(mm)
W298×D200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×235×55