※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.0×2.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42625843 M1.0×2.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42625843

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 42625843 品番 M1.0×2.5
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質 頭部形状ナベ 長さ(mm)2.5 ねじの呼びM1.0 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 ねじピッチ(mm)0.25 寸法H(mm)0.5 寸法D(Φmm)1.8 寸法M(mm)1.3 寸法Q(mm)(最大)0.39/(最小)0.26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42627006
2022-01-27
用途:
金属模型の製作
でんてつ工房 様

ネジ径や長さが非常に幅広くラインアップされているので、ちょうどいいサイズのものを選べて助かっています。そこそこの量を使うので、多すぎずかつ少なすぎず買いやすい量で安価に提供されているのもうれしいです。

対象商品:
42626866
2017-05-31
用途:
鉄道模型の組み立て
株式会社アスターホビー 様

小さなビスですが、仕上も良くて満足しています。
次回も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
83:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする