栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
カムロック(ショートネジタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42625844
品番
TL-96N-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
TL-96のシリーズ品です。
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
用途
自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等
材質
C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)
73.3
部品名称
ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
キー番号
No.K1161
キー抜差位置
A・B
RoHS指令(10物質対応)
対応