※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
デジタルマグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625845
品番
SA-200D
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。
回転数をデジタル表示。
本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min
-1
[r.p.m])
85〜1750
付属品
30mm撹拌子1個
質量(kg)
1.6
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50〜50000
撹拌台寸法(mm)
W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×195×71