※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
薄型マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625854
品番
SA-200
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。
本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min
-1
[r.p.m])
85〜1750
付属品
30mm撹拌子1個
質量(kg)
1.4
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50〜50000
撹拌台寸法(mm)
W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×192×71