※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
デジタル強力スターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42625863
品番
SA-355D
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。
ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1400
付属品
40mm撹拌子
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
モーター
インダクションモータ、電子制御
撹拌容量(mL)
100〜10000
撹拌台寸法(mm)
W215×D215
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×235×135