ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
既存品と同じく良かったです。ありがとうございました。
硝子の場合緩衝用に内径を少し大きめにして緩衝材を入れますが、アクリル材の場合そこまで緩衝材は必要ないので、3mm程度の厚みに対応出来れば、と思います。見栄えもいいので何とか使えないかと思ったのですが、今回は見送りパネル側に鉄材を打ち付けました。需要が少ないでしょうが、内々5mm位の物も有ればいいな、と思います。