ガラス用マグネットキャッチ受金具

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42625896 品番 TL-134-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。

材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応 用途ガラス扉・樹脂扉等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42625896
2022-03-25
用途:
既存品と交換
有限会社稲田電気商会 様 (建設業・工事業)

既存品と同じく良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
42625878
2020-05-26
用途:
硝子扉・アクリルパネルの施工・交換時
AZ企画 様 (建設業・工事業)

硝子の場合緩衝用に内径を少し大きめにして緩衝材を入れますが、アクリル材の場合そこまで緩衝材は必要ないので、3mm程度の厚みに対応出来れば、と思います。見栄えもいいので何とか使えないかと思ったのですが、今回は見送りパネル側に鉄材を打ち付けました。需要が少ないでしょうが、内々5mm位の物も有ればいいな、と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする