※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625897 品番SR-50(60Hz)
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。

回転速度(min-1[r.p.m])100〜1500 撹拌容量(mL)30〜500 付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個 質量(g)約850 電源AC100V 0.3A 撹拌台寸法(mm)67×100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする