曜日別特売
SA-230H ホットプレートスターラー 三商 42625933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
撹拌容量(mL)50~3000
回転数(min-1[r.p.m])約200~1800
内容量1個注文コード42625933品番SA-230H
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。
熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。
安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。
別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。

回転数(min-1[r.p.m])約200~1800撹拌容量(mL)50~3000付属品30mm撹拌子1個質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)モーターくま取りモータヒーター(W)330外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×188×115トッププレート(mm)Φ130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする