栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ストッパー
キャスターホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
48
注文コード
42625966
品番
TM-157-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
あらゆるキャスターに使用できます。
品番3には、ゴム製があり、鉄製に比べ、滑りにくいため安全です。
材質
SPCC
表面処理
3価クロメート
適合車輪径(Φmm)
40
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
34
寸法F(mm)
R16
寸法G(mm)
t0.8
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応