曜日別特売
SAS-400 オイルバス用スターラー 三商 42625967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルバス用スターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42625967品番SAS-400
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。
バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。
別売のポールセットSP-400を取付可能。
外部出力コンセント付(5A)。

回転数(min-1[r.p.m])300~1500付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個材質撹拌台:SUS304質量(kg)3.2電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)撹拌容量(mL)100~5000撹拌台寸法(mm)W194×D194外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする