曜日別特売
SAS-4M マグネチックスターラー 三商 42625976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
撹拌容量(mL)50~2000(×4)
内容量1個注文コード42625976品番SAS-4M
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。
モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。
背の低い安定形で、発熱はありません。
撹拌台SUS304。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品30mm撹拌子4個質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)50~2000(×4)撹拌台寸法(mm)W303×D303外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×333×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする