※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多連マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42625994 品番SDS-C8
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転数をデジタル表示。
8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。
ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。
DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。
ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。

回転数(min-1[r.p.m])200〜1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子8個 質量(kg)約4 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50 撹拌数8個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする