栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ストッパー
キャスターホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
58
注文コード
42626018
品番
TM-322-40
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
材質
PP、PP
表面処理
緑色、黒色
適合車輪径(Φmm)
40
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
9.5
質量(g)
16.6
部品名称
本体、ゴム足
寸法F(Φmm)
5
用途
キャスター止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。設置前にご確認ください。斜面ではご使用できません。