栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
キャッチクリップ(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626063
品番
TL-11-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
締付力(N[kgf])
約250[25.5]
材質
SPCC、SWP、SUM
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
質量(g)
98.5
部品名称
ベース、レバー、アーム(A)、アーム(B)、スプリング、シャフト、アーム(C)、キーパー
表面処理
テンパ
構成
TL-11-1、TL-176-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TL-11-1、3〜5にはキパは付属しておりません。キパと併せてご使用の際はセット品(TL-11-001、003〜005)をご指定ください。