栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
キャッチクリップ(セット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SPCC、SWP、ss41
締付力(N[kgf])
約300[30.6]
表面処理
テンパ
注文コード
42626088
品番
TL-11-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・締付力・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
締付力(N[kgf])
約300[30.6]
材質
SPCC、SWP、ss41
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
質量(g)
94.5
部品名称
ベース、レバー、アーム(A)、アーム(B)、スプリング、シャフト、アーム(C)、キーパー
表面処理
テンパ
構成
TL-11-4、TL-176-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TL-11-1、3〜5にはキパは付属しておりません。キパと併せてご使用の際はセット品(TL-11-001、003〜005)をご指定ください。