栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
キャッチクリップ(連動式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626115
品番
TL-397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。
また、内部のスプリングによる締付力もあります。
締付力(N[kgf])
約49[5]
材質
SUS304、SUS
用途
一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等
質量(g)
56
部品名称
ベース、レバー、リンク、アーム、ストライカーバー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、板バネ、平座金、キーパー
表面処理
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側にC0.5程度の面取り加工を施してください。
商品説明動画
キャッチクリップ(連動式) TL-396/397
参考になった