曜日別特売
SAP-102 卓上型アスピレーター 三商 42626134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型アスピレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42626134品番SAP-102
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。
パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。
パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。

付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
注意
※外寸法( )内は突起部含む。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする