※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルアスピレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42626143 品番SAP-201
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。
パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。
ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。

付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする