キャッチクリップ用受金具

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)22.5 仕様キャッチクリップの平面取付用 注文コード42626167 品番TL-176-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は寸法A・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22.5 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)15.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)7.5 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)5 寸法H(mm)6.5 寸法J(mm)R2.25 寸法K(mm)3.5 寸法t(mm)1 材質SPCC 用途キャッチクリップ用 仕様キャッチクリップの平面取付用 適合機種TL-11-3、-5 質量(g)2.7 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
パッチン錠の付け替え用
有限会社田口製作所 様

複数の部品を入れ替えするために受金の方が多数いる場合に重宝しました。
セットを買うことなく使用できたので非常に満足です。

対象商品:
42626142
2019-06-15
用途:
自家用車のヒンジ部品に
サービス業

車のヒンジ部品に使用致しました、このパーツあるか分かりませんでしたがありました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする