※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード42626168
品番SVG-104 耐食型
参考基準価格(税別)¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。
シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。
水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。
耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。
レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。
裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。