栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
キャッチレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42626194
品番
TL-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途
計測機器・工作機械・建設機械等
材質
SPCC、SWRM、S、SPHC
質量(g)
129.5
部品名称
キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応