キャッチ式平面ハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42626212 品番 THA-234-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。

材質ZDC、SUS304-WP、SPCC 用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他 仕様鍵ナシ 質量(g)174.4 部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42626212
2022-11-18
用途:
設備扉の取手が折れたので交換しました。
製造業

ネジ1本で固定できるので、簡単に交換出来ました。元品は10年以上使用して折れたので耐久性は十分と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする