栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
クサリタンシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626544
品番
TM-155-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
R4.5
寸法F(mm)
R4
寸法G(Φmm)
3
寸法H(Φmm)
4.2
寸法J(mm)
t1.5
材質
SUS304
質量(g)
1.5
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応