栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
クサリタンシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626562
品番
TM-155-3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
R5
寸法F(mm)
R3.5
寸法G(Φmm)
3
寸法H(Φmm)
5.5
寸法J(mm)
t1.5
材質
SUS304
質量(g)
1.5
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応