栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
クサリタンシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626578
品番
TM-155-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
R4
寸法E(mm)
R1.5
寸法F(Φmm)
4.2
寸法G(Φmm)
2.3
寸法H(mm)
t1.2
材質
SUS304
質量(g)
0.5
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応