※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ホモジナイザー
三商の ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー PTFEペストル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42626579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オートクレーブ可能。
容量(mL)
0.5
シャフト径(Φmm)
3
寸法(a×b×c)(mm)
7.7×15×90
材質(外筒)
ホウケイ酸ガラス
材質(シャフト)
SUS304、先端:PTFE