栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
クサリタンシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626587
品番
TM-155-4V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
R4
寸法F(mm)
R1.5
寸法G(Φmm)
2.3
寸法H(Φmm)
4.2
寸法J(mm)
t1.2
材質
SUS304
質量(g)
0.5
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応