栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
クサリ取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42626596
品番
TM-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
用途
OA機器・家電・医療機器等
材質
SS400、C3604、C2680
質量(g)
8
部品名称
フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド
表面処理
Cr
許容荷重(N[kgf])
39.2[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応