※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ホモジナイザー
三商の ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー PTFEペストル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5
注文コード
42626606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
シャフト径(Φmm)
6
寸法(a×b×c)(mm)
15.6×28×150
材質(外筒)
ホウ珪酸ガラス
材質(シャフト)
SUS304、先端:PTFE