栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の クランピング冶具
栃木屋の クランピングスクリュー
クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626657
品番
TM-SCS-M10X25-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26.7
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
M10
寸法D(Φmm)
7
寸法E(Φmm)
(2.3)
用途
工作機器・治工具・各種金型・試験機等
仕様
完全ボール型による点接触で固定するタイプ
材質
SCM435、SUJ2
質量(g)
11
部品名称
本体、ボール
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ばねによるストロークはありません。