栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の クランピング冶具
栃木屋の クランピングスクリュー
クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626684
品番
TM-SCS-M12X16-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
M12
寸法D(Φmm)
8.5
寸法E(Φmm)
(7.2)
寸法F(mm)
(0.75)
用途
工作機器・治工具・各種金型・試験機等
仕様
ボール部は9°までフレキシブルに回転
材質
SCM435、SUJ2
質量(g)
10
部品名称
本体、ボール
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
硬度HRC
(ボール部)HRC56〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ばねによるストロークはありません。