※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ホモジナイザー
三商の ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2
注文コード
42626764
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。
オートクレーブ可能。
長さ(mm)
115
容量(mL)
2
シャフト径(Φmm)
5
材質(シャフト)
SUS304
カップ径(Φmm)
22
胴外径(Φmm)
12.4