寸法B(mm)5
寸法D(Φmm)24
寸法H(mm)65
寸法H1(mm)69
寸法M(mm)M12
寸法R(mm)92
寸法S(mm)11
寸法d(Φmm)19
寸法h(mm)43
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)17
回し半径(mm)92
材質(本体)ZDC
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等
歯数28
質量(g)178
ねじ長さ(mm)17
部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング
表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)
材質(スリーブ)SUM22L
材質(スプリング)SWPB
材質(止めネジ)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(FN)432(44kgf)
最大締付力(PkN)23.1(2350kgf)