寸法B(mm)4
寸法D(Φmm)17.5
寸法H(mm)45
寸法H1(mm)49
寸法M(mm)M8
寸法R(mm)63
寸法S(mm)6.5
寸法d(Φmm)13.5
寸法h(mm)31
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)10
回し半径(mm)63
材質(本体)ZDC
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等
歯数24
質量(g)74
ねじ長さ(mm)10
部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング
表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)
材質(スリーブ)SUM22L
材質(スプリング)SWPB
材質(止めネジ)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(FN)177(18kgf)
最大締付力(PkN)10(1020kgf)