曜日別特売
THA-LDM-10-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627366

THA-LDM-10-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627366
THA-LDM-10-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627366

クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
寸法M(mm)M10
取付長(mm)25
内容量1個注文コード42627366品番THA-LDM-10-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)4寸法D(Φmm)21寸法H(mm)55寸法H1(mm)59寸法M(mm)M10寸法R(mm)78寸法S(mm)8寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)78材質(本体)ZDC歯数26質量(g)139~159ねじ長さ(mm)25部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)294(30kgf)最大締付力(PkN)15.9(1620kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする